00014994-ARTICOLO CDUK10-20D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDUK10-20D
Rubix:999221025031256
Produttore:00014994
EAN:3618035783651
00014994-ARTICOLO CDUK10-20D
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00014994-ARTICOLO CDUK10-20D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x24x15 mm
Peso58 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
72,69 IVA esclusa
/ Unità
88,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione