00099675-CILINDRO EMGQM32-100

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EMGQM32-100
Rubix:999220207002241
Produttore:00099675
00099675-CILINDRO EMGQM32-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00099675-CILINDRO EMGQM32-100


La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 3.000 libbre che viaggia a 55 piedi/min, o di sollevare agevolmente un carico centrato di 1.000 libbre con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pre-tagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.

Punti di forza

•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2780 g
Tipologiacilindro guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione