00119181-ARTICOLO CDQMB50TF-50

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB50TF-50
Rubix:999221025039181
Produttore:CDQMB50TF-50
00119181-ARTICOLO CDQMB50TF-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacqm
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00119181-ARTICOLO CDQMB50TF-50


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Peso939 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineJP
€ 158,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione