8080587-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-5-A-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-10-5-A-A
Rubix:999200100006077
Produttore:8080587
EAN:4052568447427
8080587-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-5-A-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8080587-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-5-A-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
31,12 IVA esclusa
/ Unità
37,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione