4887524-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-10-I

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-10-10-I
Rubix:999200100004289
Produttore:4887524
4887524-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-10-I

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4887524-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-10-I


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 26,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione