CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0010 R422001274

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001274
Rubix:999180700044061
Produttore:R422001274
EAN:3666750016837
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0010 R422001274

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0010 R422001274


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-025-0010-007122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
€ 131,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione