Riferimenti
SMC:CXSJL6-20
Rubix:999221025039715
Produttore:00141127
EAN:3618035661300

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00141127-ARTICOLO CXSJL6-20
Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x62x32 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione