673628-KIT RICAMBI 673628

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-100-P-A
Rubix:160000000607644
Produttore:673628
673628-KIT RICAMBI 673628

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 673628-KIT RICAMBI 673628


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino100 mm
Codice doganale84129080
205,04 IVA esclusa
/ Unità
250,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione