Riferimenti
Festo:121122
Rubix:160000000580879
Produttore:121122

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 121122-KIT RICAMBI 121122
Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Set di parti soggette a usura
Punti di forza
- 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione