00095386-ARTICOLO CDRB1BW50-180S-XF

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRB1BW50-180S-XF
Rubix:999221025037342
Produttore:00095386
EAN:3618035791649
00095386-ARTICOLO CDRB1BW50-180S-XF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095386-ARTICOLO CDRB1BW50-180S-XF


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)142x78x67 mm
Peso820 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro180 mm
Paese d'origineJP
237,89 IVA esclusa
/ Unità
290,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione