8091675-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-25-A-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-16-25-A-P-A
Rubix:999210922023241
Produttore:8091675
EAN:4052568301576
8091675-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-25-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8091675-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-25-A-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 39,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione