00015128-CILIND.FREE MOUNT NO-ROT.DM.20 CDUK20-5S

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUK20-5S
Rubix:999180400106678
Produttore:00015128
EAN:3618035783170
00015128-CILIND.FREE MOUNT NO-ROT.DM.20 CDUK20-5S

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto; singolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015128-CILIND.FREE MOUNT NO-ROT.DM.20 CDUK20-5S


The series CU free mount cylinder saves space and allows direct and precise mounting. It is available in 6mm to 32mm bore sizes with stroke lengths up to 50mm. Options include auto-switch capabilities, free mount choices, recessed switch mounting grooves, non-rotating rod, double rod, single and double acting, and rubber bumpers standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, semplice effetto

Punti di forza

•Any surfaces can be used for mounting
Space saving
Auto-switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x26 mm
Peso113 g
Tipologiacilindro compatto; singolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
84,92 IVA esclusa
/ Unità
103,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione