4840806-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-50-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DPDM-20-50-PA
Rubix:999200100004252
Produttore:4840806
EAN:4052568293376
4840806-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-50-PA
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4840806-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-50-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,31 IVA esclusa
/ Unità
91,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione