536386-CILINDRO COMPATTO ADN-100-20-I-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-100-20-I-P-A
Rubix:160000000598190
Produttore:536386
EAN:4052568171742
536386-CILINDRO COMPATTO ADN-100-20-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536386-CILINDRO COMPATTO ADN-100-20-I-P-A


Cilindro compatto ADN-100-20-I-P-A Conforme a ISO 21287, con rilevamento della posizione e filettatura stelo pistone interno Corsa=20 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo pistone=M12, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2248 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 146,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione