156900-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-50-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVUL-50-50-P-A
Rubix:160000000583807
Produttore:156900
EAN:4052568121501
156900-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-50-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156900-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-50-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1062 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
518,93 IVA esclusa
/ Unità
633,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione