01019374-ARTICOLO MGPM32TF-25Z-XC6A

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM32TF-25Z-XC6A
Rubix:999221025049062
Produttore:MGPM32TF-25Z-XC6A
01019374-ARTICOLO MGPM32TF-25Z-XC6A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01019374-ARTICOLO MGPM32TF-25Z-XC6A


SMC ha presentato un aggiornamento del cilindro di guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza compromettere la varietà di funzioni, la robustezza e le prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra caratteristica di recente sviluppo è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre attenuato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z dispone di numerose opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro tipi di montaggio, tubazioni in due direzioni e versioni prive di cooperanti e fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la riduzione al minimo dello spostamento della piastra.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting.
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: 32mm
Port Thread: TF (G)
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: XC6A (Stainless Steel used on all Standard Iron Parts)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1650 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 370,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione