Riferimenti
Festo:AEN-12-10-A-P-A-Z
Rubix:999230608015975

Documenti
Dettagli del prodotto : 536414-CILINDRO COMPATTO AEN-12-10-A-P-A-Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione