01017666-ARTICOLO CDRA1BS50TF-180CZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRA1BS50TF-180CZ
Rubix:999221025049028
Produttore:01017666
EAN:3618035793445
01017666-ARTICOLO CDRA1BS50TF-180CZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01017666-ARTICOLO CDRA1BS50TF-180CZ


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x189x98 mm
Peso1700 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro180 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
337,35 IVA esclusa
/ Unità
411,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione