188091-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-12-10-I-P
Rubix:160000000588213
Produttore:188091
EAN:4052568076795
188091-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188091-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-12-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x25x65 mm
Peso33,12 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
58,11 IVA esclusa
/ Unità
70,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore