121123-KIT RICAMBI 121123

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:121123
Rubix:160000000580880
Produttore:121123
121123-KIT RICAMBI 121123
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 121123-KIT RICAMBI 121123


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
115,02 IVA esclusa
/ Unità
140,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione