Riferimenti
Festo:AEN-16-10-I-P-A-Z
Rubix:999230609016012
Produttore:AEN-16-10-I-P-A-Z 536415

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536415-CILINDRO COMPATTO AEN-16-10-I-P-A-Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione