00161674-ARTICOLO RDQB32TF-20

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:RDQB32TF-20
Rubix:999221025040247
Produttore:00161674
EAN:3618036248487
00161674-ARTICOLO RDQB32TF-20
Riepilogo info tecniche
Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00161674-ARTICOLO RDQB32TF-20


La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso276 g
Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,79 IVA esclusa
/ Unità
102,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione