188284-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-10-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-63-10-I-P-A
Rubix:160000000588406
Produttore:188284
EAN:4052568148898
188284-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-10-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188284-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-10-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-63-10-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=63 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x70x75 mm
Peso640 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
208,66 IVA esclusa
/ Unità
254,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione