00546621-ARTICOLO CDUJB16-10S

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB16-10S
Rubix:999221025044053
Produttore:00546621
00546621-ARTICOLO CDUJB16-10S

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00546621-ARTICOLO CDUJB16-10S


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x30x21 mm
Peso46 g
Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
39,53 IVA esclusa
/ Unità
48,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione