536309-CILINDRO COMPATTO ADN-50-160-A-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-50-160-A-P-A
Rubix:999221223065141
Produttore:536309-0160
536309-CILINDRO COMPATTO ADN-50-160-A-P-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaadn-50
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 536309-CILINDRO COMPATTO ADN-50-160-A-P-A


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadn-50
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro160 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione