00716978-ARTICOLO CQ2B40TF-25DZ

CQ2 Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CQ2B40TF-25DZ
Rubix:999221025045203
Produttore:00716978
EAN:3618035689373
00716978-ARTICOLO CQ2B40TF-25DZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00716978-ARTICOLO CQ2B40TF-25DZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Campo di corsa standard (mm): Da 5 a 100
- Filettature delle porte: M (foro da 12 a 25); Rc, NPT o G (foro da 32 a 100)
- Può montare piccoli interruttori automatici su 4 superfici.

Magnete: Nessuno
Montaggio: B (foro passante [standard])
Tipo: Standard
Dimensione del foro: Ø40 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: TF
Contenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 25
Opzione corpo: Standard [Filettatura femmina dell'estremità dell'asta]
Scanalatura dell'interruttore automatico: Z [Scanalature di montaggio dell'interruttore automatico]
Bullone di montaggio: Nessuno
Staffa dell'estremità dello stelo: Nessuno
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m o nessuno in caso di assenza di interruttore
Numero: 2 pz.
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
In acciaio inox: Nessuno
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso294 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
59,83 IVA esclusa
/ Unità
72,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione