188094-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-5-A-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-12-5-A-P
Rubix:160000000588216
Produttore:188094
EAN:4052568076825
188094-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-5-A-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188094-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-5-A-P


Cilindro a corsa breve ADVC-12-5-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,2 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,46 IVA esclusa
/ Unità
70,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione