Riferimenti
SMC:MGPM20TF-175AZ
Rubix:999221025050534
Produttore:01125673
EAN:3618035909075

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01125673-ARTICOLO MGPM20TF-175AZ
Noi di SMC abbiamo 'lanciato' un aggiornamento del nostro cilindro guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza influire sulla varietà di funzioni, sulla robustezza e sulle prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra recente caratteristica di sviluppo chiave è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre mitigato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido con indicazione a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z ha molte opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro design di montaggio, tubazioni da due direzioni e versioni senza coop e senza fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la minimizzazione dello spostamento della piastra.
MGP-AZ, cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1770 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 175 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 469,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione