Riferimenti
SMC:CQ2WB32TF-15DZ
Rubix:999180300036110
Produttore:00717346
EAN:3618035682220

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard; doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00717346-CILINDRO COMPATTO CQ2WB32TF-15DZ
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato garantisce una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2W, cilindro compatto, doppio effetto, stelo passante con scanalatura di montaggio sensori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Tipologia | standard; doppio effetto |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione