4833273-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-S-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DPDM-16-10-S-PA
Rubix:999200100004226
Produttore:4833273
EAN:4052568293093
4833273-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-S-PA
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 4833273-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-S-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
69,20 IVA esclusa
/ Unità
84,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione