00095710-ARTICOLO CXSJM10-30

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM10-30
Rubix:999221025037530
Produttore:00095710
EAN:3618035661188
00095710-ARTICOLO CXSJM10-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095710-ARTICOLO CXSJM10-30


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x86x42 mm
Peso136 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineJP
183,91 IVA esclusa
/ Unità
224,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione