00015151-ARTICOLO CDUK25-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDUK25-10D
Rubix:999221025031283
Produttore:00015151
EAN:3618035783118
00015151-ARTICOLO CDUK25-10D
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00015151-ARTICOLO CDUK25-10D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x50x32 mm
Peso299 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
102,52 IVA esclusa
/ Unità
125,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione