188177-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-5-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-25-5-I-P
Rubix:160000000588299
Produttore:188177
EAN:4052568077624

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188177-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-5-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-25-5-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96,42 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione