536388-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-I-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-100-30-I-P-A
Rubix:160000000598192
Produttore:536388
EAN:4052568171766
536388-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 536388-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-I-P-A


Cilindro compatto ADN-100-30-I-P-A a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto femmina dello stelo. Corsa=30 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo=M12, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1945,6 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
150,65 IVA esclusa
/ Unità
183,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione