00716918-ARTICOLO CQ2B32TF-15DCMZ

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2B32TF-15DCMZ
Rubix:999221025045167
Produttore:00716918
EAN:3618035690799
00716918-ARTICOLO CQ2B32TF-15DCMZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00716918-ARTICOLO CQ2B32TF-15DCMZ


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso242 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
47,15 IVA esclusa
/ Unità
57,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione