00147187-VERIN COMPACT GUIDE CDQMB32-40

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB32-40
Rubix:999220221018422
Produttore:CDQMB32-40
EAN:3618035802642
00147187-VERIN COMPACT GUIDE CDQMB32-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00147187-VERIN COMPACT GUIDE CDQMB32-40


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Peso401 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione