188089-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-12-10-I-P-A
Rubix:160000000588211
Produttore:188089
EAN:4052568076771
188089-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188089-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-12-10-I-P-A Per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63,7 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro110 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
68,38 IVA esclusa
/ Unità
83,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione