01448121-ARTICOLO JMGPM20-50

Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM20-50
Rubix:999221025051925
Produttore:JMGPM20-50
01448121-ARTICOLO JMGPM20-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01448121-ARTICOLO JMGPM20-50


•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.

Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
€ 240,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione