01094050-CILINDRO COMPATTO MGPL25TF-50Z-XC6A

Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MGPL25TF-50Z-XC6A
Rubix:999230210002741
01094050-CILINDRO COMPATTO MGPL25TF-50Z-XC6A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto guidato
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01094050-CILINDRO COMPATTO MGPL25TF-50Z-XC6A


The new style MGP has a shorter guide rod and thinner plate resulting in a weight reduction of up to 17% over the original MGP. The series is designed for high side load applications found in material handling, lifting and stopping. The cylinder utilizes an ultra-compact design by incorporating the cylinder body as part of the guide body. As the stroke length increases, so does the bearing length, thus enhancing the cylinders load bearing capacity. The MGP offers higher load capability, longer strokes, 2 port locations, switch mounting grooves on two sides, and a more versatile T-slot mounting than the MGQ series
Cilindro guidato compatto SMC MGPL25TF-50Z-XC6A con alesaggio 25 mm e corsa 50 mm, doppio effetto e resistente all’acqua (XC6A).

Punti di forza

•Compact guide cylinder, high precision
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm?through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto guidato
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeacciaio inossidabile (xc6a; parti specifiche e stelo/guide in acciaio inox)
Diametro di alesaggio25 mm
578,35 IVA esclusa
/ Unità
705,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione