CIL. COMPATTO D.40 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. 1502400040

Compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1502.40.40
Rubix:999190900024136
Produttore:1502.40.40
CIL. COMPATTO D.40 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. 1502400040

Riepilogo info tecniche

Tipologiacil. compatto d.40 semplice effetto molla ant
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. 1502400040


CILINDRO C.B. S.E.M.A. 40X40

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacil. compatto d.40 semplice effetto molla ant
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialecorpo in alluminio anodizzato; boccole guida in bronzo sinterizzato; stelo in acciaio c43 cromato; guarnizioni di serie pur; molle in acciaio zincato; pistoni in alluminio; fluido aria filtrata/lubrificata o non lubrificata.
Diametro di alesaggio40 mm
59,64 IVA esclusa
/ Unità
72,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione