Riferimenti
Camozzi:QP2A050A010
Rubix:170000000441207
Produttore:QP2A050A01 0


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2892-0103 QP2A050A010
I cilindri a corsa breve delle Serie QP e QPR sono disponibili in 10 diametri diversi che vanno da Ø12 a Ø100. Le dimensioni compatte di questa serie consentono l'utilizzo in spazi ristretti. Grazie alla loro forma particolare, questi cilindri possono essere abbinati a una cerniera posteriore o a un set di piedini. Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è dotato di scanalature in grado di ospitare sensori magnetici di prossimità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione