Riferimenti
SMC:CDRA1BS80TF-180CZ
Rubix:999221025049747
Produttore:01059342

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotativo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01059342-ARTICOLO CDRA1BS80TF-180CZ
Attuatori rotanti
Magnete: D (Integrato)
Montaggio: B (Base)
Tipo di albero: S (Albero singolo)
Unità di regolazione angolo: Nessuna
Tipo: Pneumatico
Dimensione: 80 mm
Filettatura porta: TF (G)
Angolo di rotazione: 180°
Tipo di ammortizzazione: C (Ammortizzazione ad aria)
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore pre-cablato: 0.5m (O nessuno in caso di assenza di interruttore)
Quantità: 2 pz.
Punti di forza
Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 92x243x142 mm |
|---|---|
| Peso | 5783 g |
| Tipologia | attuatore rotativo |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 502,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 612,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione