156635-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-80-A-P-A

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVU-40-80-A-P-A
Rubix:160000000583542
Produttore:156635
EAN:4052568118891
156635-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-80-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156635-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-80-A-P-A


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x95x86 mm
Peso923,5 g
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
318,50 IVA esclusa
/ Unità
388,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione