00015398-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU16-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDU16-10D
Rubix:999210317055662
Produttore:00015398
EAN:3618035787659
00015398-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU16-10D
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00015398-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU16-10D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x32x20 mm
Peso86 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Codice doganale85444290
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,05 IVA esclusa
/ Unità
78,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione