8076493-CILINDRO COMPATTO AEN-S-16-10-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AEN-S-16-10-I-P-A
Rubix:999210922023129
Produttore:8076493
EAN:4052568300326
8076493-CILINDRO COMPATTO AEN-S-16-10-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8076493-CILINDRO COMPATTO AEN-S-16-10-I-P-A


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Punti di forza

•Design molto compatto: più corto rispetto ai cilindri comparabili
Ridotta lunghezza dell'alloggiamento: risparmio di materiale e di peso
Ridotta larghezza dell'alloggiamento: per applicazioni con vincoli di spazio

Applicazioni

Test di durata dei pulsanti degli smartphone

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 36,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione