CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0100 0822396210

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822396210
Rubix:999180700020150
Produttore:0822396210
EAN:3661475904858
CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0100 0822396210

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie kpz, principio di funzionamento a doppio effetto; ø pistone 63 mm; corsa 100 mm
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0100 0822396210


Cilindro compatto pneumatico Aventics serie KPZ a doppio effetto. Ø pistone 63 mm, corsa 100 mm: ammortizzamento elastico e pistone magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie kpz, principio di funzionamento a doppio effetto; ø pistone 63 mm; corsa 100 mm
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetubo cilindro: alluminio anodizzato; stelo pistone: acciaio inox; coperchi: alluminio; tenute: nbr (nitrile-butadiene)
Diametro di alesaggio63 mm
€ 279,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione