4840802-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-20-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-20-20-PA
Rubix:999200100004248
Produttore:4840802
EAN:4052568293338
4840802-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-20-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacompatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4840802-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-20-PA


4840802-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-20-PA

Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacompatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
72,59 IVA esclusa
/ Unità
88,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione