00019367-ARTICOLO CDUJB6-10DM

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB6-10DM
Rubix:999221025031918
Produttore:00019367
EAN:3618035784931
00019367-ARTICOLO CDUJB6-10DM

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini cilindro a montaggio libero; doppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019367-ARTICOLO CDUJB6-10DM


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x19x13 mm
Peso22 g
Tipologiamini cilindro a montaggio libero; doppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
34,54 IVA esclusa
/ Unità
42,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione