4828440-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-30-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-32-30-PA
Rubix:999200100004139
Produttore:4828440
EAN:4052568292188
4828440-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-30-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto dpdm-32-30-pa
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro30 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4828440-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-30-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-32-30-pa
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro30 mm
€ 97,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione