156507-CILINDRO COMPATTO ADVU-16-5-P-A

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVU-16-5-P-A
Rubix:160000000583414
Produttore:156507
EAN:4052568071103
156507-CILINDRO COMPATTO ADVU-16-5-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156507-CILINDRO COMPATTO ADVU-16-5-P-A


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97,13 g
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
139,07 IVA esclusa
/ Unità
169,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione